※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮カップブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24703482 品番 BMC-75
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。

外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)66 毛丈(mm)20 線径(Φmm)真鍮 Φ0.15 適合材真鍮、銅、合金、木工 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24703482
2020-08-24
用途:
主にトタン屋根のケレン処理に使用します

今までのカップブラシと違い、大変きれいに研磨が出来て大変満足しています。また、この真鍮の太さと同じ位のワイヤーカップブラシがあれば尚結構だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする