BMC-90 真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬) 24703498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮カップブラシ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
外径(Φmm)90
ねじ径(mm)M16×P2
毛丈(mm)30
内容量1個注文コード24703498品番BMC-90
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。

外径(Φmm)90ねじ径(mm)M16×P2金具径(mm)82毛丈(mm)30線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24703482
2020-08-24
用途: 主にトタン屋根のケレン処理に使用します

今までのカップブラシと違い、大変きれいに研磨が出来て大変満足しています。また、この真鍮の太さと同じ位のワイヤーカップブラシがあれば尚結構だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする