※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の カップ型ブラシ
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24703832
品番
B14CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
40
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
軸径(Φmm)
3
タイプ
SUSΦ0.1
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
8
ブラシ直径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応