※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B25HB 精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24703902 B25HB 精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24703902

精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24703902 品番 B25HB
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)25 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)40 毛丈(mm)4 ブラシ直径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする