※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の カップ型ブラシ
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24703936
品番
B20CD
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
30
粒度
#400
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
10000
軸径(Φmm)
3
タイプ
ダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
10
ブラシ直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応