※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24704006
品番
B5EH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
36
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径(Φmm)
3
タイプ
黒毛
軸長(mm)
36
毛丈(mm)
8
ブラシ直径(Φmm)
5
材質(毛)
馬
RoHS指令(10物質対応)
対応