※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B20CH 精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704033 B20CH 精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704033 B20CH 精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704033

精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24704033 品番 B20CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)20 寸法B(mm)10 寸法C(mm)3 寸法D(mm)30 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプ黒毛 軸長(mm)30 毛丈(mm)10 ブラシ直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする