※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24704058
品番
B15HH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
40
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径(Φmm)
3
タイプ
黒毛
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
2
ブラシ直径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応