※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24704268
品番
B23HK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
40
粒度
#180
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径(Φmm)
3
タイプ
砥粒入りユニロンΦ0.45
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
2
ブラシ直径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応