※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5ES 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704286 B5ES 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704286

精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24704286 品番 B5ES
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ白毛ソフト 軸長(mm)36 毛丈(mm)8 ブラシ直径(Φmm)5 材質(毛) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする