※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24706553
品番
DCT-19
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
外径(Φmm)
19
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
0.4
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
ダイヤ幅(mm)
2.5
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応