曜日別特売
2DCD-19 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬) 24706605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

(3件のレビュー)
外径(Φmm)19
軸径(Φmm)2.34
内容量1個注文コード24706605品番2DCD-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に

外径(Φmm)19厚さ(mm)0.4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)2.34適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24706605
2023-03-02
用途: 溝、スリット切り
製造業

お手頃な価格でも、大変良く切れて気持ちが良い。
ただ、0.4mmとヤスリの厚みを表示してあるのだから、もう少し精度が欲しいと思った。
今まで使っている0.6mmと同じ幅で切れる。
安価でもコンマ1ミリ単位で表示してあるからには、ちゃんとしてほしいと思います。

対象商品 : 24706657
2022-09-14
用途: シールドビームの加工に使用
factory1967自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用でカット時不安もありましたが、とても安定して作業が出来ました。

対象商品 : 24706623
2018-07-05
用途: カーボン素材のカット
製造業

耐久性に優れ、価格もお手頃だと思います。
以前使用していたものは、倍近く価格が高いのに品質に不満があったので、今後はこちらの商品を使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
1が参考にしています
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする