※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着精密インターナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24708538
品番
DIN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,970
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。
粒度
#400
刃径D(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
3
全長L(mm)
50
刃長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応