※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着精密インターナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24708547 品番DIN06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る

振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。

粒度#200 刃径D(Φmm)0.6 軸径(Φmm)3 全長L(mm)50 刃長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする