※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着精密インターナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24708626
品番
DIN17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。
粒度
#140
刃径D(Φmm)
1.7
軸径(Φmm)
3
全長L(mm)
50
刃長(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応