エフ・アール・シー
エフ・アール・シーの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
エフ・アール・シーの 車用バックカメラ
車用バックカメラ NX-B500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24709423
品番
NX-B500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)
12/24
設置形態
バックビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)
8〜35
寸法・サイズ(mm)
76×77×78
消費電流(A)
0.24
解像度
(水平) 600本
動作温度(℃)
-10℃〜+50℃
防水保護等級
IP67
画角
水平 90° / 垂直 45°
映像出力
Composite Video NTSC