曜日別特売
クケ-M2914B 事務用連絡ケース<シャトルバッグ>A4メール便 コクヨ 24709572

クケ-M2914B 事務用連絡ケース<シャトルバッグ>A4メール便 コクヨ 24709572
クケ-M2914B 事務用連絡ケース<シャトルバッグ>A4メール便 コクヨ 24709572

事務用連絡ケース<シャトルバッグ>A4メール便

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24709572品番クケ-M2914B
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キスロック付きのスライダーファスナーを採用。署名プレートがついた付属のマーカータイで施錠できます。不正開封を抑止し社内便の安全性を高めます。
事務所・工場間での書類などの連絡に繰り返し使用でき経済的です。

材質ナイロン付属品セキュリティマーカータイ5本仕様透明ポケット付きサイズA4メール便内寸法(mm)210×297外寸法(mm)240×340カードサイズ(mm)115×200
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709588
2021-09-21
用途: バイクの書類等を収容
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

バイクの書類等を収容してリアボックスにいれっぱにするために使用しています。
沢山の書類が収容出来て、とても便利です。

対象商品 : 24709572
2019-07-11
用途: 通い袋として

使いやすいので、購入してよかったです。いろいろな色があればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする