NST-CAS-PA5 デジタルノート<CamiApp S>メモパッドタイプ コクヨ 24709658

デジタルノート<CamiApp S>メモパッドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24709658 品番NST-CAS-PA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノートは、紙のノートに書いた内容をそのままデータ化・クラウド連携できるノートです。ノートに書いてワンチェックするだけで、スマートフォン・タブレット専用アプリCamiAppでデータを取得。アクションマーカー機能により、データ化と同時に自動でタグ付けやクラウドサービスへのアップロードなどが可能で、いつでもどこでも見たいときにノートを確認することができます。文字認識機能により手書きの内容もテキスト検索できるので過去のノートもすぐ見つかります。

セット内容デジタルノート本体・専用ペン・専用ペン替芯・リチウムイオン充電池・専用ノート、アクションマーカーシート 質量(g)460(メモパッド含む) 対応OSAndroid4.0以上 通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR 電池寿命約5日間(1日2.5時間の会議使用を想定) 外寸法(mm)186×17×243 充電方式USB充電(Micro-USB:Bタイプ) OSAndroid版
注意
※充電用のアダプター・ケーブルは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする