SA-55 ソーラー式防獣・防鳥アラーム WPOWER 24710035 SA-55 ソーラー式防獣・防鳥アラーム WPOWER 24710035 SA-55 ソーラー式防獣・防鳥アラーム WPOWER 24710035 SA-55 ソーラー式防獣・防鳥アラーム WPOWER 24710035 SA-55 ソーラー式防獣・防鳥アラーム WPOWER 24710035

ソーラー式防獣・防鳥アラーム

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24710035 品番SA-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

警報、猟犬の吠声、パトカーのサイレン、イノシシの吠声、爆竹音など8種類のアラーム音を交互に発信し防獣・害鳥の侵入を防除する。
特に夜間の防獣対策に有効なLEDフラッシュライト付。
モーションセンサーで感知するとアラームとLEDフラッシュライトが作動する効率設計。
ソーラー式なので電源コードがいらない。

対象動物鳥獣 材質ABS樹脂、他 質量(g)270 タイプ防水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×115 使用電池ニッケル水素電池 センサー感知範囲正面/約10m、上下/約45°、左右/約120° アラーム警報1、警報2、猟犬の吠声1、猟犬の吠声2、猪の吠声、爆竹音、ライフル音、サイレン
注意
※ボリューム調整はできません。
※天候や寒暖温度差により感知距離に1〜2m程度の誤差が発生します。
※特定の音のみを指定することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24710035 SA-55 44711180 DN-04 ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業 ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24710035
2024-04-14
用途:
畑の獣害対策
農・林・水産業

獣害に対する効果はあったので、リピーターです。
ただし、家の近くだとうるさいと思います。
風が吹いて草が揺れるだけでも鳴りだします

対象商品:
24710035
2022-08-21
用途:
猛獣予防に使用
農・林・水産業

もう少し反応する範囲が広いといい。
見た目は、とてもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
24710035
2022-08-16
用途:
野獣除け
有限会社ファームさとうinn 様 (農・林・水産業)

安定して作動している。
外装上部に吊り下げ用細工(紐通し穴等)がほしい。

対象商品:
24710035
2021-07-07
用途:
場内の野生動物避け
農・林・水産業

山の中にある農場のため、タヌキやイノシシといった野生動物が侵入するのを防ぐため柵などを施していますが、その柵の上にダメ元で1個設置したところ、カラスなどの野鳥まで追い払えて大変助かっています。早速追加で10個購入しました。

対象商品:
24710035
2021-12-20
用途:
防獣(猪)対策として、進入方面の3カ所に設置しました。
建設業・工事業

6時間充電で取説通りの機能を発揮し満足です。
機器下の取付ネジセットがドライバーが当り、やや困難。
前面感度は良好。側面の感度は説明よりやや狭い感じです。

対象商品:
24710035
2021-06-14
用途:
芝地イノシシ被害部保護
るり溪ゴルフクラブ 様 (その他業種)

毎日芝生を捲られていましたが、設置後被害がなくなりました。
助かっています。
センサーは10〜15m離れたところでもしっかり反応しています。

対象商品:
24710035
2021-05-14
用途:
山間農地の防獣害で

2年前にイノシシ被害用に1機購入、山中の畑にセットしました。最初の頃は、音に慣れて侵入も有りましたがしつこく警報するので、だんだんと遠ざかってきたように思います。今回は、ヒヨドリのイチゴへの対策で購入、まだ判定は出来ませんがそれなりの効果は有りそうです。

対象商品:
24710035
2021-07-15
用途:
果樹園
ノバヤシ桃園 様 (農・林・水産業)

ハクビシンかアナグマかが毎年桃を食べにきています。設置して2日目ですが、被害0ではないですが10だったものが1から2になりました。追加で1つ頼みました。ジップロックに入れて使っています。電池は700mAh以上の表示のものなら使えるとのことです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする