コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
K2 クリヤーブック(固定式・サイドスロー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
20
色
赤
注文コード
24710166
品番
K2ラ-SK20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポケット数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
書類の出し入れがしやすいサイドスロー 逆さにしても書類が落ちにくい。
サイズ
A4-S
色
赤
ポケット数
20
仕様
替背紙式、中芯白、中紙なし
材質
表紙・中芯・ポケット/R-PP
背幅(mm)
10
寸法(高さH×幅W)(mm)
312×240
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
表紙・中芯・ポケット:R-PP50%