K2 クリヤーブック(固定式・サイドスロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24710202 品番 K2ラ-SK40YG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

書類の出し入れがしやすいサイドスロー 逆さにしても書類が落ちにくい。

サイズA4-S 黄緑 ポケット数40 仕様替背紙式、中芯白、中紙なし 材質表紙・中芯・ポケット/R-PP 背幅(mm)18 寸法(高さH×幅W)(mm)312×240 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)表紙・中芯・ポケット:R-PP50%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする