ノ-201AT-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 無線とじ 24710297

ノ-201AT-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 24710297 ノ-201AT-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 24710297

大人キャンパスノート(ドット入り罫線)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 注文コード24710297 品番ノ-201AT-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。

サイズA4 行数37 A罫 罫幅(mm)7 材質中紙/上質紙(森林認証紙) 枚数40 寸法(縦×横)(mm)297×210 製本無線とじ

商品説明動画

大人キャンパスドット罫

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24710297 ノ-201AT-DB 75560477 ノ-201ATN-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 1冊 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24710288
2025-03-18
用途:
帳簿の記載に使用
松戸 king kustom 様 (製造業)

毎年1冊使用するが、今回のは最初の1ページ2ページの下側がすこし切れ気味でした、テープを貼って使用してたが 徐々に広範囲に渡り切れが進行してきました。 すでに使用してるので、仕方ないが、メーカーへの品質管理はちゃんとしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
24710288
2018-05-21
用途:
大人の勉強
サービス業

昨年に人生を考え直し、ある学校に入学しました。以来、ずっと大人のキャンパスノートを愛用させていただいています。
なぜだかきれいに描きたくなるノートで、携帯に頼るようになってから書かなくなってきた漢字をシャーペンで、辞書を引き引き書いております。4年卒業時にはどのくらいこのノートが増えるかまだ分かりませんが、いずれにしろ一生の宝物です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする