ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。
コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。
培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ