KI-M850S-S 業務用加湿空気清浄機 シャープ 24713657 KI-M850S-S 業務用加湿空気清浄機 シャープ 24713657

業務用加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24713657 品番KI-M850S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000

高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。
自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。
加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。
剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。
お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。

適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】〜約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/〜22畳(37m2)、木造和室/〜13.5畳(22m2)、【空気清浄】〜38畳(63m2) 付属品Ag+イオンカートリッジ(2個)、使い捨てプレフィルター(6枚) トラスコ品番783-9880 質量(kg)13 タンク容量(L)約4.0 フィルター生活消臭用(KI-M850S) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×684(突起部含む) 消費電力(W)(50/60Hz)84(空気清浄「強」運転時) 最大風量(m3/min)7.3(加湿空気清浄)、8.5(空気清浄) 加湿能力(L/H)0.8 洗浄時間8畳/約8分(空気清浄) 加湿機能 脱臭機能 タバコモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする