2010016 誘導棒 花子 ミズケイ 24715206

2010016 誘導棒 花子 ミズケイ 24715206 2010016 誘導棒 花子 ミズケイ 24715206

誘導棒 花子

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)800 注文コード24715206 品番2010016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。

全長(mm)800 用途警備・誘導に最適。 仕様ベルトクリップ付き 材質(本体)PVC、(グリップ部)ABS 直径(Φmm)34 質量(g)190(電池含まず) 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本 LED使用数(個)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

誘導棒「花子」 54cm 青LED
この動画は、4人が参考にしています。
誘導棒「花子」80cm 赤LED
この動画は、5人が参考にしています。
誘導棒「花子」52cm 黄色LEDタイプ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
夜間交通誘導警備
ワールド綜合警備保障株式会社 様 (サービス業)

点滅が2段階あり高速道路及び一般道路での使い分けができる。

2025-06-25
用途:
車庫内の誘導
運輸・通信業

サイズ感もライトの点灯点滅も丁度よくとても使いやすいです。

対象商品:
18568488
2023-01-15
用途:
交通安全立哨
農・林・水産業

軽量で操作しやすい。「点灯」「点滅」「早点滅」の3モードが、機能的で良い。

対象商品:
20056393
2022-02-15
用途:
冬の高速道路のタイヤ規制
笑売 様 (農・林・水産業)

たまたま、短めのが欲しかったので購入しました
商品として最低限の品質はありましたが、天候不順の中での使用なので防水パッキンが太めの輪ゴムのような物が使われていました。できたら平パッキンが良いと思います。交換しました。それと電池ケース内の電池カバーが入っているとなお良いとか
耐久性はこれから利用したらわかると思います

2人が参考にしています
対象商品:
18568488
2021-12-17
用途:
交通整理時
株式会社シリカウェーブ 様 (製造業)

交通量のとても多い場所での利用。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18568488
2019-10-29
用途:
社内防災組織の誘導棒
製造業

軽くて常時持っているには楽かな。
光り方も良い感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
18568488
2019-11-14
用途:
警備用
建設業・工事業

軽くて明るい良い商品でした。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
20056366
2019-07-10
用途:
交通誘導の為に使用
個人のお客様

赤色だと正直、世間様の厳しい一面を見る事が少なからず
有りまして(K察嫌いな方々からの誘導者への威嚇行動とか)
赤色を持つのが不安になり青色で少し短めの商品を探して
いた所、当商品が該当して購入しました。
長さはOK!ですが明るい明る過ぎ!直視すると夜ですと
少々、苦痛を感じる位です。
まぁ、電池の寿命で明るさが変わる事を期待はしていますが
相手からの視認性なら完璧な商品では無いでしょうか?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする