濃グリーン 防草シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24716432 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。

幅(m)1 長さ(m)100 モスグリーン 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.4 耐候年数(年)4〜5 用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに 使用目的草押え、雑草押え 耐候性(耐候年数目安)約3〜4年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24716448
2017-07-13
用途:
歩道の防草

切った処のほつれが止まらない。簡単に編んだだけなのか?不織布の方が良かったかも!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする