※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB104AS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24717228 品番VNB104AS-N10A
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類NPT 管接続口径3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする