※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 注文コード24717264 品番VNB112A-F8A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 ポート数2 ねじの種類G 定格電圧(V)DC24 作動方式パイロット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする