ケアガウン HK-7

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24718627 品番 HK-7
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ホワイト サイズM 袖丈(cm)46 前丈(cm)105 前幅(cm)53 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応 前肩幅(cm)42.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24718618
2026-03-05
用途:
歯科診療
三島歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

生地がしっかりしてよかった。しかし、袖が短かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする