ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子ダブル診察衣 TAP-60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24718995
品番
TAP-60
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
バスト(cm)
113
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応