ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ USA-90
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719537
品番
USA-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
76
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
76
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応