ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
マタニティ患者衣 MK-311
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720605
品番
MK-311
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
肌に触れる裏側に綿を使用した、適度なハリとコシがあるニット素材です。
出産前後にも使えるよう、ゆったりとしたシルエットです。
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
104
バスト(cm)
131
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応