USB接続 有線ディープストロークパンタグラフキーボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24721875 品番BSKBU510BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「深い」「ブレない」パンタグラフ構造
プログラマブルホットキー搭載
3方向から引き出せるケーブルガイド
角度調整スタンド付き
安定性、操作性抜群の滑り止めラバー
PlayStation 4などゲーム機にも対応
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠

接続方式有線 インターフェイスUSB キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19 キー方式パンタグラフ キー配列113キー 質量(g)約703 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10/8.1/7 対応機種USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)447×34×144(突起部除く) 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3775-37
注意
※Windows OSは64ビット/32ビットの対応になります。
※本製品は日本語OSのみ対応しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする