ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量1TB ホワイト 注文コード24722058 品番HD-PCG1.0U3-BWA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量・色など7種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載

インターフェイスUSB3.1(Gen1) ホワイト 容量1TB 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g)約175(本体のみ) 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11〜10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×14×117 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.0012 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 端子数USB部:1 アズワン品番64-3970-63 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
データ保存
電気・ガス・熱供給・水道業

非常にコンパクトで使いやすい。
耐久性等はわかりませんが、持ち運ぶにも便利なため、いい商品だと思います。

2025-06-09
用途:
写真データのバックアップ
建設業・工事業

写真データを現在使用しているサーバーから早急に一時的に移動する必要があり、購入しました。すぐに使えてデータも破損なく移動でき、助かりました。

2024-11-08
用途:
バックアップ用に使用してます
安田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

1台目、使用してみて良かったので
2台目購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする