法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24722137 品番 HD-QHA12U3/R5
参考基準価格(税別)¥169,080 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー

インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAU 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 仕様USB部バスパワー:非対応 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac 質量(kg)約5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11〜10.13 コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)90 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分0.0021 モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み) 転送速度(Gbps)3.0(理論値) 搭載ドライブ3TB×4 ベイ数4 RAID機能RAID 5/10/1/0
注意
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする