インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAU
付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
仕様USB部バスパワー:非対応
質量(kg)約2.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11〜10.13
コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)
対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)48
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分0.0043
モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5〜35
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)
アズワン品番64-3796-20
ファンファン付き
転送速度(Gbps)3.0(理論値)
搭載ドライブ1TB×2ドライブ
ベイ数2
RAID機能RAID0/1