ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24722216 品番 HD-WHA4U3/R1
参考基準価格(税別)¥59,030 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0

インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAU 付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 仕様USB部バスパワー:非対応 質量(kg)約2.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11〜10.13 コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B) 対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)48 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分0.0024 モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応 電源供給セルフパワー 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み) アズワン品番64-3796-21 ファンファン付き 転送速度(Gbps)3.0(理論値) 搭載ドライブ2TB×2ドライブ ベイ数2 RAID機能RAID0/1
注意
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする