HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24722286 品番OP-HD12.0WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。
本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。
常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。
消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制

インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-42 容量(TB)12
注意
※復旧できるのは、データ保護するRAID1、10、5モードでお使いの場合のみ。交換したい製品に合わせた容量の交換用HDDを選んで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする