利用環境に合わせて電波をカスタマイズできる「大型可動式アンテナ」搭載快適なWi-Fi環境を実現
空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導し、通信の混雑を解消。「バンドステアリング」機能で快適通信を実現
データ優先度を設定して自分好みの通信環境を設定。動画視聴がサクサク快適になる「アドバンスドQos」
あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届くビームフォーミング機能
Wi-Fiの届きにくいiPhoneが驚きのスピードに。Wi-Fi高速化技術 ビームフォーミングEX
4K映像を最優先で再生。アドバンスQos「4Kモード」
お子様のネットの使いすぎ有害サイトを簡単にブロック。ペアレンタルコントロール機能で「安心インターネット」
ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。「無線引っ越し機能」搭載
将来的なIPアドレスの枯渇も安心。次世代IPアドレス規格「IPv6」対応
外出先から安全にアクセスできる、IPsecVPN対応
外出先から自宅のNASが使える。動画や音楽、写真など様々なデータにアクセス可能
Wi-Fi接続からインターネット回線設定までスマホだけで無線LANの初期設定ができる「AOSS2」
来訪者専用回線の開放やセキュリティー設定などスマホだけで無線LANの設定変更ができる「Wi-Fiリモコン」
他社製品からの中継にも使える、電波の死角をなくす中継機能。2.4GHz帯はもちろんのこと、電波干渉に強い5GHz帯でも中継可能