ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ ML-1123
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723798
品番
ML-1123
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
95
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
股下(cm)
83(フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応