※ガウンのみ

ケアガウン KEX-1140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピーチ サイズM 注文コード24724297 品番KEX-1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
ピーチ サイズM 袖丈(cm)46 前丈(cm)105 前幅(cm)54 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応 前肩幅(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする