SD21-010A 電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ) 24724508 SD21-010A 電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ) 24724508

電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格2次電流(A)0.1 注文コード24724508 品番SD21-010A
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は定格2次電流など4種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧(V)200/220/240 2次電圧(V)100/110/115 質量(g)0.6 定格2次電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:仕様書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする