ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ケアガウン NO-1350
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24725672
品番
NO-1350
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
EL
前丈(cm)
111
前幅(cm)
62
前肩幅(cm)
42
素材
ポリエステル65%、綿35%制菌加工、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応