※仕様書

入力100V系 出力側30V以下センタータップ方式 電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24725707 品番HT-18052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧(V)100/110 2次電圧(V)18/16/14/0/14/16/18 質量(g)0.8 定格2次電流(A)0.5
関連資料:仕様書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする