ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣 じんべい型(子供用) PG-1411
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726214
品番
PG-1411
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
衿のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
色
ブルー
サイズ
3S
着丈(cm)
47
後ろ幅(cm)
38
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応