ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パンツ PG-1413
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726345
品番
PG-1413
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
色
ブルー
サイズ
SS
股下(cm)
43
ウエスト(cm)
57-74
ヒップ(cm)
83
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応