ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パンツ PG-1413
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726354
品番
PG-1413
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
色
ブルー
サイズ
3S
股下(cm)
35
ウエスト(cm)
53-66
ヒップ(cm)
75
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応