患者衣パンツ PG-1413

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24726424 品番 PG-1413
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。

グリーン サイズ3S 股下(cm)35 ウエスト(cm)53-66 ヒップ(cm)75 素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする