検診ガウン LK-1430

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24726625 品番 LK-1430
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ネイビー サイズL 着丈(cm)100 裾幅(cm)前/43、後/63 裄丈(cm)80 素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする