ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 LK-1436
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726774
品番
LK-1436
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胸の検診時には前面が開きます。
乳がん検診時には大きなアームホールから腕を引き出し、肩を簡単に出すことができます。
色
グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
73
バスト(cm)
122
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応